AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS09942 SERRATURA A CILINDRO 1242 CON CHIAVI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS09942 SERRATURA A CILINDRO 1242 CON CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Adattatore serratura

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430099420

Codice prodotto

SNRLVS09942

Cod. produttore

LVS09942

Produttore

SNR

Modello:

Adattatore serratura

Materiale:

Metallo

Serratura a cilindro 1242 con chiavi. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: cilindro di chiusura - categoria accessori: accessori per blocco. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....