AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 Kit illuminazione quadro portatile

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 Kit illuminazione quadro portatile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 345 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430089650

Codice prodotto

SNRLVS08965

Cod. produttore

LVS08965

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

11 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

345 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Gruppo illuminante per armadi Schneider Electric tipo/modello KIT ILLUMINAZIONE QUADRO PORTATILE