AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08848 Tetto PrismaSeT G per armadio L 850+300, tetto verde, IP41

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1150 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 280 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481082909

Codice prodotto

SNRLVS08848

Cod. produttore

LVS08848

Produttore

SNR

Larghezza:

1150 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

280 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

Tetto PrismaSeT G per armadio L 850+300, tetto verde, IP41