AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08832 Tetto IP43 G+canalina - LVS08832

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 275 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880628

Codice prodotto

SNRLVS08832

Cod. produttore

LVS08832

Produttore

SNR

Larghezza:

900 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

275 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

900 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Tetto IP43 G+canalina