SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08805 Rialzo per zoccolo Armadio G H100mm - LVS08805
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877895
Codice prodotto
SNRLVS08805
Cod. produttore
LVS08805
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
240 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


