AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08744 Pannello fondo IP55 L400 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08744 Pannello fondo IP55 L400 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877802

Codice prodotto

SNRLVS08744

Cod. produttore

LVS08744

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : PANNELLO FONDO IP55 L400 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi