AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08743 Pannello fondo IP55 L300 Prisma P - LVS08743

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08743 Pannello fondo IP55 L300 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877796

Codice prodotto

SNRLVS08743

Cod. produttore

LVS08743

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : PANNELLO FONDO IP55 L300 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi