AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08676 Tetto per ventilazione IP30 L650 P600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08676 Tetto per ventilazione IP30 L650 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 650 mm

  • Altezza - 95 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884466

Codice prodotto

SNRLVS08676

Cod. produttore

LVS08676

Produttore

SNR

Larghezza:

650 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

SCHNEIDER TETTO PER VENTILAZIONE IP30 L650 P600 PER ARMADI