AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08536 Porta trasp. IP30 L650 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08536 Porta trasp. IP30 L650 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481878809

Codice prodotto

SNRLVS08536

Cod. produttore

LVS08536

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

650 mm

Altezza:

2000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

30 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

SCHNEIDER PORTA TRASP. IP30 L650 PRISMASET P PER ARMADI