AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08496 PPC 2 parti IP30 L650 P400 Prisma P - LVS08496

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08496 PPC 2 parti IP30 L650 P400 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 460 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877420

Codice prodotto

SNRLVS08496

Cod. produttore

LVS08496

Produttore

SNR

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

460 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

1

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Spessore:

400 mm

SCHNEIDER ELECTRIC : PPC 2 PARTI IP30 L650 P400 PRISMASET P, Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione