AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08434 Tetto Prisma P IP30 L400 P400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08434 Tetto Prisma P IP30 L400 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877260

Codice prodotto

SNRLVS08434

Cod. produttore

LVS08434

Produttore

SNR

Larghezza:

400 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

SCHNEIDER TETTO PRISMASET P IP30 L400 P400 PER ARMADI