SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08335 Porta trasp.Prisma G IP55 19M - LVS08335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878557
Codice prodotto
SNRLVS08335
Cod. produttore
LVS08335
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1050 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri




