AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06563 Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, 3M, segregazione orizzontale anteriore e posteriore, per armadi L 300, D800 - LVS06563

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06563 Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, 3M, segregazione orizzontale anteriore e posteriore, per armadi L 300, D800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481883896

Codice prodotto

SNRLVS06563

Cod. produttore

LVS06563

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

300 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

9003

Numero di unità rack:

2

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 800 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.