SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06561 Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, 3M, segregazione orizzontale anteriore e posteriore, per armadi L 300, P600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606481883902
Codice prodotto
SNRLVS06561
Cod. produttore
LVS06561
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
300 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero RAL:
9003
Numero di unità rack:
2
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no