AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06541 Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, segregazione verticale laterale, per armadi D600 - LVS06541

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760518

Codice prodotto

SNRLVS06541

Cod. produttore

LVS06541

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

700 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Larghezza:

700 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

9003

Numero di unità rack:

2

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Barriera laterale progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione verticale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 600 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo con rivestimento bianco (RAL 9003).