AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04928 Segreg addiz Conn. LGYE L650 P600 - LVS04928

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04928 Segreg addiz Conn. LGYE L650 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

  • Numero RAL - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480909924

Codice prodotto

SNRLVS04928

Cod. produttore

LVS04928

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazione addizionale per connessioni LGYE-Largh. 650mm-Prof. 600mm. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Linergy LGYE, Prisma P struttura - tipo di prodotto o componente: copertura connessione - categoria accessori: accessorio di isolamento - forma di suddivisione scomparto: forma 1. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....