AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04925 Segreg Conn.LGYE Dev>800A W650 P600 - LVS04925

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04925 Segreg Conn.LGYE Dev>800A W650 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

  • Numero RAL - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880338

Codice prodotto

SNRLVS04925

Cod. produttore

LVS04925

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Pannello divisorio per armadi Schneider Electric tipo/modello SEGREG CONN.LGYE DEV 800A W650 P600