SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04922 Schermo laterale forma 2 Barre - LVS04922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 1926 mm
Colore - Bianco
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481880314
Codice prodotto
SNRLVS04922
Cod. produttore
LVS04922
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
1926 mm
Colore:
Bianco
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


