AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04921 Schermo retro forma 2 Barre - LVS04921

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04921 Schermo retro forma 2 Barre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 150 mm

  • Altezza - 996 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

  • Numero RAL - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880307

Codice prodotto

SNRLVS04921

Cod. produttore

LVS04921

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

150 mm

Altezza:

996 mm

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : SCHERMO RETRO FORMA 2 BARRE, Pannello divisorio per armadi