SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04853 Segregazione att. post. NS1600 V - LVS04853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 300 mm
Colore - Bianco
Larghezza - 575 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481880185
Codice prodotto
SNRLVS04853
Cod. produttore
LVS04853
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
300 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
575 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


