SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04637 Collegamento 3200A Barre H 10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 3200 A
Tipo di connessione - Barra / Barra
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430046370
Codice prodotto
SNRLVS04637
Cod. produttore
LVS04637
Produttore
SNR
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
3200 A
Tipo di connessione:
Barra / Barra
Collegamento 3200A Barre H 10mm. gamma: Linergy - nome del prodotto: sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: piastra connettore. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permettela costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadrodi distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....