AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04494 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 1600A 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04494 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 1600A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480909825

Codice prodotto

SNRLVS04494

Cod. produttore

LVS04494

Produttore

SNR

Altezza:

250 mm

Massima corrente nominale:

1600 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

650 mm

Profondità:

400 mm

Spessore delle sbarre:

23 mm

Con copertura:

no

Altezza delle sbarre:

60 mm

Posizione sbarra collettrice:

Superiore centrale

Corrente nominale di breve durata Icw:

85 kA

Modulo portasbarre per quadri di distribuzione Schneider Electric tipo/modello CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 1600A 4P