AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04489 Collegamento 1600A NT V fisso 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Numero di poli - 3

  • Larghezza - 550 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884411

Codice prodotto

SNRLVS04489

Cod. produttore

LVS04489

Produttore

SNR

Altezza:

150 mm

Massima corrente nominale:

1600 A

Numero di poli:

3

Larghezza:

550 mm

Profondità:

300 mm

Con copertura:

no

Modulo portasbarre per quadri di distribuzione Schneider Electric tipo/modello COLLEGAMENTO 1600A NT V FISSO 3P