SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04405 Polypact rim 3P + collegamento - LVS04405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Lunghezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481870650
Codice prodotto
SNRLVS04405
Cod. produttore
LVS04405
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Lunghezza:
440 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
35 mm
Larghezza in numero di moduli:
650
Sezione:
300 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione nominale di picco:
8 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
50 kA