AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04207 Supporto di fissaggio guida Din H45 G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04207 Supporto di fissaggio guida Din H45 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430042075

Codice prodotto

SNRLVS04207

Cod. produttore

LVS04207

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H45. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: supporto - categoria accessori: accessorio per l'installazione. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilitàe continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....