AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04117 Powerclip 250A 3P L1400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04117 Powerclip 250A 3P L1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Modello - Piatta

  • Lunghezza - 1400 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430041177

Codice prodotto

SNRLVS04117

Cod. produttore

LVS04117

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

250 A

Modello:

Piatta

Lunghezza:

1400 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barra di rame Schneider Electric tipo/modello POWERCLIP 250A 3P L1400