SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03457 Piastra di fondo comm NS630 H tel - LVS03457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza - 700 mm
Numero di unità rack - 10
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Prisma Plus Sistema P
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481874405
Codice prodotto
SNRLVS03457
Cod. produttore
LVS03457
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza:
700 mm
Numero di unità rack:
10
Con serratura:
no
Piastra montaggio - Comm. sorgente NSX630 - C/mot. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Piastra • Applicazione spec. prodotto: Per installare un interruttore Compact NSX630 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio(mm): - 650+150 mm - 650 mm • Destinazione prodotto: Per il telaio • Tipo di commutazione alimentazione: Azionato a distanza • Senso di installazione: Orizzontale