AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03429 Piastra di fondo TransferPact PrismaSeT P L650 250-630A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606486814703

Codice prodotto

SNRLVS03429

Cod. produttore

LVS03429

Produttore

SNR

PrismaSeT P Mounting Plate for Transfer Pact 250/650A, 3P/4P. Type of Mounting plate is plain plate. Number of device per horizontal rows is 1, with vertical 11 modules. To be part of a PrismaSeT G vertical Fixed front plate. for floor-standing enclosure - width 650/650+150 mm & depth 400/600 mm. Mounting Plate made with Epoxy powder coat treated sheet steel. matt/textured surface finition with white (RAL 9003). Ambient air temperature for operation is from 25 to 55 °C conforming to IEC 61439-1/ IEC 61439-2.