AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03346 Piastra frontale orizzontale GS 250A 7M Profondità 650 - LVS03346

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03346 Piastra frontale orizzontale GS 250A 7M Profondità 650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 550 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482452640

Codice prodotto

SNRLVS03346

Cod. produttore

LVS03346

Produttore

SNR

Larghezza:

550 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra frontale orizzontale GS 250A 7M Profondità 650