SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03298 Piastra front. NSX400V fix dir L250 - LVS03298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 8
Confezione
1 PZ
EAN
3606481873460
Codice prodotto
SNRLVS03298
Cod. produttore
LVS03298
Produttore
SNR
Larghezza:
250 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
8
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra front. NSX400V fix dir L250




