AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03207 Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482170001

Codice prodotto

SNRLVS03207

Cod. produttore

LVS03207

Produttore

SNR

PrismaSeT P & G front plate, for Transfer Pact 160A, 3P and 4P. Type of front plate is cut-out plate. Number of device per horizontal rows is one, with vertical 8 modules. To be part of a PrismaSeT P & G vertrcal mounted front plate. for floor-standing enclosure - width 650 + 150 mm depth 400 mm. Front plate made with Epoxy powder coat treated sheet steel. matt/textured surface finition with white (RAL 9003). Ambient air temperature for operation is from 25 to 55 °C conforming to IEC 61439-1/ IEC 61439-2.