SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01070 Passacavi metallo L850 Prisma G IP30 - LVS01070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 840 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 195 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481933010
Codice prodotto
SNRLVS01070
Cod. produttore
LVS01070
Produttore
SNR
Larghezza:
840 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
195 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no




