AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01054 Frontale nuovo Zoccolo G IP40 L850 - LVS01054

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481932822

Codice prodotto

SNRLVS01054

Cod. produttore

LVS01054

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

850 mm

Altezza:

150 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01054 - FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L850