SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01047 Pannello laterale Prisma G 36M IP30 - LVS01047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 210 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878038
Codice prodotto
SNRLVS01047
Cod. produttore
LVS01047
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
210 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1830 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
36
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no