AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01046 1 fianco cassetta G IP30 24 mod - LVS01046

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01046 1 fianco cassetta G IP30 24 mod

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 210 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481878021

Codice prodotto

SNRLVS01046

Cod. produttore

LVS01046

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

210 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1225 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

24

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

1 fianco cassetta G IP30 24 mod