AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01028 Montante centr arm G IP30 33 mod

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Componenti di collegamento

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 1680 mm

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884053

Codice prodotto

SNRLVS01028

Cod. produttore

LVS01028

Produttore

SNR

Modello:

Componenti di collegamento

Larghezza:

45 mm

Altezza:

1680 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

75 mm

Numero RAL:

9003

Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01028 - MONTANTE CENTR ARMADIO G IP30 33M