AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833036SP Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 200/250Vca/cc MTZ2-3 fisso Ricambio

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833036SP Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 200/250Vca/cc MTZ2-3 fisso Ricambio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480932472

Codice prodotto

SNRLV833036SP

Cod. produttore

LV833036SP

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 200/250Vca/cc MTZ2-3 fisso Ricambio