AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV454443 Modulo alimentazione 110Vca - LV454443

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 1 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 22.8...25.2 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481190956

Codice prodotto

SNRLV454443

Cod. produttore

LV454443

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

1 A

Tensione di uscira DC 1:

22.8...25.2 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

93.5...143 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

24 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Potenza assorbita:

4.2 VA

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

93.5...143 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

108 mm

Installabile a parete:

Montaggio diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Altezza di incasso:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

67.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Modulo alimentazione 110Vca