SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432623 Adattatore per sbarre di distribuzione 3P 60 mm NSX400/630


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 630 A
Larghezza adattatore - 139 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480022487
Codice prodotto
SNRLV432623
Cod. produttore
LV432623
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
630 A
Larghezza adattatore:
139 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm