AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432575 CT neutro esterno - 3 poli - 400..630 A - Per NSX400..630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432575 CT neutro esterno - 3 poli - 400..630 A - Per NSX400..630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 630 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480018909

Codice prodotto

SNRLV432575

Cod. produttore

LV432575

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

630 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente Schneider Electric tipo/modello TA ESTER.PROT.NEUTRO 630A NSX400 630