SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432500 3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 240 mm² - INS320--630 - LV432500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019470
Codice prodotto
SNRLV432500
Cod. produttore
LV432500
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Numero dei fori di fissaggio:
1
Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 3 elementi.