AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432469 Modulo di allarme differenziale VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, da 200 VAC a 440 VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432469 Modulo di allarme differenziale VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, da 200 VAC a 440 VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...440 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...30 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...440 V

  • Tempo di ritardo regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760266

Codice prodotto

SNRLV432469

Cod. produttore

LV432469

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...440 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...30 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

440 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...440 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 400/630 che fornisce un allarme di dispersione della terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installato direttamente sui morsetti del dispositivo e fornisce un allarme senza scattare in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema didistribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.