AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 CT neutro esterno - 3 poli - 150..250 A - Per NSX160..250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 CT neutro esterno - 3 poli - 150..250 A - Per NSX160..250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760259

Codice prodotto

SNRLV430563

Cod. produttore

LV430563

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Calibrato:

Potenza assorbita:

3 W

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

LV430563 è un trasformatore esterno di corrente del neutro (ENCT) per Compact NSX160/250 dotato di unità di controllo Micrologic 5/6. Con i dispositivi 3P, il neutro distribuito dell'installazione può essere protetto installando questo sensore esterno. La corrente nominale del sensore è compresa tra 150 A e 250 A. L'ENCT deve essere collegato all'unità di controllo Micrologic mediante un doppino schermato. La lunghezza massima del cablaggio è di 10 m e la sezione è compresa tra 0,4 mm² e 1,5 mm².