SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429505 4 capicorda con separatori di fase - cavi in alluminio 150 mm² - INS250 - LV429505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 0
Superficie - Nudo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019524
Codice prodotto
SNRLV429505
Cod. produttore
LV429505
Produttore
SNR
Passo del filetto, metrico:
0
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
0
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1


