AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429385 Sganciatore MX - 48 V - 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429385 Sganciatore MX - 48 V - 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019074

Codice prodotto

SNRLV429385

Cod. produttore

LV429385

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina a lancio di corrente MX per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è 48 VCC a 50/60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo aumenta oltre il 70% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questo sganciatore del derivatore è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. CompactNSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429385, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame, fornisce funzioni di rilevamento dei guasti della messa a terra e dei relè di messa a terra.