AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429266 Zoccolo per rimovibile 3P per NSX100/250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429266 Zoccolo per rimovibile 3P per NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480019210

Codice prodotto

SNRLV429266

Cod. produttore

LV429266

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

250 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Base plug-in per interruttori a 3 poli Compact NSX 100/160/250. La base plug-in fa parte di un kit plug-in completo. Si ottiene una configurazione plug-in aggiungendo un kit plug-in a un dispositivo Compact NSX fisso. Una configurazione plug-in consente di installare o estrarre rapidamente e facilmente l'interruttore dalla base. Questa operazione può essere eseguita senza collegare o scollegare il circuito di alimentazione.