AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429258 4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 185 mm² - INS250 - LV429258

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429258 4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 185 mm² - INS250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 0

  • Superficie - Nudo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019463

Codice prodotto

SNRLV429258

Cod. produttore

LV429258

Produttore

SNR

Passo del filetto, metrico:

0

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

0

Superficie:

Nudo

Numero dei fori di fissaggio:

1

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.