SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429252 3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 120 mm² - INS250 - LV429252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019418
Codice prodotto
SNRLV429252
Cod. produttore
LV429252
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Numero dei fori di fissaggio:
1
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 120 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.