AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426846 Bobina a lancio di corrente MX AC 380/415 Vca 50 Hz - 440/480 Vca 60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426846 Bobina a lancio di corrente MX AC 380/415 Vca 50 Hz - 440/480 Vca 60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...480 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485413099

Codice prodotto

SNRLV426846

Cod. produttore

LV426846

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...480 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per relè di sovraccarico:

La bobina a lancio di corrente MX standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o apertura in remoto di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MX ha una tensione nominale di 380/415 VCA 50 Hz o 440/480 VCA 60 Hz. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione sale sopra il 70% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426846, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.