AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLULC15 Modulo comunicazione Advantys STB - Per TeSys U - 24 V CC - LULC15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLULC15 Modulo comunicazione Advantys STB - Per TeSys U - 24 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118212916

Codice prodotto

SNRLULC15

Cod. produttore

LULC15

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Modulo di comunicazione TeSys U per Advantys STB, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce 2 FireWire IEEE 1394 per il collegamento al una linea Advantys STB, una morsettiera a innesto per il collegamento a un alimentatore esterno da 24V DC. In aggiunta sono presenti 2 ingressi logici configurabili da 24V DC e 1 uscita logica da 24V DC. Sul lato inferiore, viene fornita una morsettiera a innesto a 3 punti per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11L per una base LUB o per un base LU9MRL o LU2B. Visualizza 3 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (24V=) e lo stato della comunicazione (COMM,ERR). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).